KIINNITYSLAAKERIT B954S000012-13 Kiinteä valutanko, koko 1-1 / 2 x 13 tuumaa, pronssi | AG9WJV 22PR78

BUNTING BEARINGS B954S000012-13 Solid Cast Bar, koko 1-1/2 x 13 tuumaa, pronssi

Tuote: AG9WJV Malli: B954S000012-13Ristiviite: 22PR78

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä baari
Alloy tyyppiAlumiini vihreä seos
Pituus13 "
MateriaaliAlumiiniseos
Maks. Pv125,000
Dia ulkopuolella.1.5 "
Temp. alue-450 - 750 astetta F
Paksuus1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0845
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hankausta kestävä alumiinipronssi soveltuu pienille nopeuksille ja suurille kuormituksille. Sitä käytetään laajalti rullakaulalaakereissa, työstökoneiden laakereissa ja raskaissa maansiirtolaitteissa, koska sen fysikaaliset ominaisuudet pysyvät samana jopa korkeissa lämpötiloissa (jopa 500 Fahrenheit-astetta).

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlloy tyyppiMateriaaliMaks. PvDia ulkopuolella.Temp. aluePaksuusHinta
KIINNITYSLAAKERIT B932S000003-13 Kiinteä valutanko, koko 3/8 x 13 tuumaa | AG9WGZ 22PR35 B932S000003-13Lyijy TinaPronssi75,0003 / 8 "-450 - 500 astetta F3 / 8 "-
Tarjouspyyntö
BUNTING LAAKERIT B932S000004-13 Täysvalutanko, koko 1/2 x 13 tuumaa | AG9WHA 22PR36 B932S000004-13Lyijy TinaPronssi75,0001 / 2 "-450 - 500 astetta F1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT B932S000005-13 Kiinteä valutanko, koko 5/8 x 13 tuumaa | AG9WHB 22PR37 B932S000005-13Lyijy TinaPronssi75,0005 / 8 "-450 - 500 astetta F5 / 8 "-
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT B932S000006-13 Kiinteä valutanko, koko 3/4 x 13 tuumaa | AG9WHC 22PR38 B932S000006-13Lyijy TinaPronssi75,0003 / 4 "-450 - 500 astetta F3 / 4 "-
Tarjouspyyntö
BUNTING LAAKERIT B932S000007-13 Solid Cast Bar, koko 7/8 x 13 tuumaa | AG9WHD 22PR39 B932S000007-13Lyijy TinaPronssi75,0007 / 8 "-450 - 500 astetta F7 / 8 "-
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT B932S000008-13 Kiinteä valutanko, koko 1 x 13 tuumaa AG9WHE 22PR40 B932S000008-13Lyijy TinaPronssi75,0001"-450 - 500 astetta F1"-
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT B932S000009-13 Kiinteä valutanko, koko 1-1 / 8 x 13 tuumaa | AG9WHF 22PR41 B932S000009-13Lyijy TinaPronssi75,0001.125 "-450 - 500 astetta F1.125 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUNTING BEARINGS B954S000012-13 Solid Cast Bar, koko 1-1/2 x 13 tuumaa, pronssi