BUNTING LAAKERIT B932S000004-13 Täysvalutanko, koko 1/2 x 13 tuumaa | AG9WHA 22PR36

BUNTING BEARINGS B932S000004-13 Kiinteä valutanko, koko 1/2 x 13 tuumaa

Tuote: AG9WHA Malli: B932S000004-13Ristiviite: 22PR36

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä baari
Alloy tyyppiLyijy Tina
Pituus13 "
MateriaaliPronssi
Maks. Pv75,000
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Temp. alue-450 - 500 astetta F
Paksuus1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4309
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)1.27
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erittäin kestävien C93200 jatkuvavalettujen pronssipalkkien tiedetään tuottavan erinomaisen suorituskyvyn. Nämä pronssitangot valmistetaan jatkuvalla valuprosessilla huokosettoman tiheän raerakenteen varmistamiseksi ja työkalujen kulumisen vähentämiseksi. Ne ovat ihanteellisia kohtalaiseen kuormankantokykyyn ja niillä on hyvät kitkanvastaiset ominaisuudet.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlloy tyyppiMateriaaliMaks. PvDia ulkopuolella.Temp. aluePaksuusHinta
KIINNITYSLAAKERIT B932S000003-13 Kiinteä valutanko, koko 3/8 x 13 tuumaa | AG9WGZ 22PR35 B932S000003-13Lyijy TinaPronssi75,0003 / 8 "-450 - 500 astetta F3 / 8 "-
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT B932S000005-13 Kiinteä valutanko, koko 5/8 x 13 tuumaa | AG9WHB 22PR37 B932S000005-13Lyijy TinaPronssi75,0005 / 8 "-450 - 500 astetta F5 / 8 "-
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT B932S000006-13 Kiinteä valutanko, koko 3/4 x 13 tuumaa | AG9WHC 22PR38 B932S000006-13Lyijy TinaPronssi75,0003 / 4 "-450 - 500 astetta F3 / 4 "-
Tarjouspyyntö
BUNTING LAAKERIT B932S000007-13 Solid Cast Bar, koko 7/8 x 13 tuumaa | AG9WHD 22PR39 B932S000007-13Lyijy TinaPronssi75,0007 / 8 "-450 - 500 astetta F7 / 8 "-
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT B932S000008-13 Kiinteä valutanko, koko 1 x 13 tuumaa AG9WHE 22PR40 B932S000008-13Lyijy TinaPronssi75,0001"-450 - 500 astetta F1"-
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT B932S000009-13 Kiinteä valutanko, koko 1-1 / 8 x 13 tuumaa | AG9WHF 22PR41 B932S000009-13Lyijy TinaPronssi75,0001.125 "-450 - 500 astetta F1.125 "-
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT B932S000010-13 Kiinteä valutanko, koko 1-1 / 4 x 13 tuumaa | AG9WHG 22PR42 B932S000010-13Lyijy TinaPronssi75,0001.25 "-450 - 500 astetta F1.25 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUNTING BEARINGS B932S000004-13 Kiinteä valutanko, koko 1/2 x 13 tuumaa