Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BULLDOG 50024042 Perävaunun kiinnityssarja 5/8 tuuman nastalle | AC4GGX 2ZPR9

BULLDOG 50024042 Perävaunun kiinnityssarja 5/8 tuuman nastalle

Varastossa
Tuote: AC4GGX Malli: 50024042Ristiviite: 2ZPR9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunun kiinnike
TyyppiMies hitsattava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BULLDOG 50023942 Perävaunun kiinnityssarja 9/16 tuuman tappiuros | AC4GGW 2ZPR8 50023942€23.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLDOG 50024042 Perävaunun kiinnityssarja 5/8 tuuman nastalle
€15.59 / yksikkö