Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BULLDOG 50023942 Perävaunun kiinnityssarja 9/16 tuuman tappiuros | AC4GGW 2ZPR8

BULLDOG 50023942 Perävaunun kiinnityssarja 9/16 tuuman nastalle

Varastossa
Tuote: AC4GGW Malli: 50023942Ristiviite: 2ZPR8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunun kiinnike
TyyppiMies hitsattava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BULLDOG 50024042 Perävaunun kiinnityssarja 5/8 tuuman nastalle | AC4GGX 2ZPR9 50024042€15.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLDOG 50023942 Perävaunun kiinnityssarja 9/16 tuuman nastalle
€23.77 / yksikkö