BULLDOG 500153 hammaspyörätuki, 45000. pyörän lasku, 17 lbs. Nostokapasiteetti, 2 tuuman matka | CLXNUMXKPL

BULLDOG 500153 Gear Jack, Ffth Wheel Landing, 45000 lbs. Nostokapasiteetti, 17 tuuman matka

Varastossa
Tuote: CL2KPL Malli: 500153

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,009.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunu Jack

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90.45
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)121.92

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisään vedetty pituusSäätöalueSuorittaa loppuunStaattinen kantavuusTyyppiKahvaNostoalueNostokykyHinta
BULLDOG 1584521142 Trailer Jack, Topwind, 2000 Lbs. Kapasiteetti | AC4GGQ 2ZPR3 158452114214.5 "15 "maalannut2000 lbVakiona pyöreä yläosa, hitsattavaVastatuuli15 "2000 lb€123.99
BULLDOG 15110142 Perävaunutuki, Weld On, 2000 Lbs. | AE4QMP 5MGR2 1511014211 "------2000 lb€128.57
BULLDOG 19070442 Trailer Jack, Topwind, 8000 Lbs. Kapasiteetti | AE4QMR 5MGR4 1907044225.5 "28.5Sinkitty (sisäputki, pudotusjalka)8000 lbYlituulitraileri JackVastatuuli15 "5000 lb€193.00
BULLDOG 50023142 Perävaunutuki 5/8 tuuman tappiketjusarja | AE4QMT 5MGR5 50023142--------€10.70
BULLDOG JA214S1141 Perävaunutuki, 2000 Lbs. | AE6YUX 5W025 JA214S11418.6 "13Sinkitty3000 paunaaTeollinen / maataloudenSivutuulikahva8-13/32 to 23-13/32"2000 lb€100.47
BULLDOG JA514T1142 Perävaunutuki, 5000 Lbs. | AE6YUY 5W026 JA514T114210.3 "15 "Sinkitty5000 paunaa.Teollinen / maataloudenHuipputuuli10-51/64 to 25-51/64"5000 lb€101.95
BULLDOG 1514011142 Perävaunutuki, 2000 Lbs. | AE6YUZ 5W027 151401114211 "10sinkki3000 paunaaTeollinen / maataloudenHuipputuuli11 - 21 "2000 lb€100.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLDOG 500153 Gear Jack, Ffth Wheel Landing, 45000 lbs. Nostokapasiteetti, 17 tuuman matka
€1,009.78 / yksikkö