Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BULLDOG 1584521142 Trailer Jack, Topwind, 2000 Lbs. Kapasiteetti | AC4GGQ 2ZPR3

BULLDOG 1584521142 Trailer Jack, Topwind, 2000 Lbs. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AC4GGQ Malli: 1584521142Ristiviite: 2ZPR3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunu Jack
Säätöalue15 "
rakentaminenTeräs
Suorittaa loppuunmaalannut
KahvaVastatuuli
PääHuipputuuli
Nostoalue15 "
Nostokyky2000 lb
Kantavuus2000 lb
KiinnitysraudatHitsattava putkikiinnike
Kokonaiskorkeus29.5 "
Sisään vedetty pituus14.5 "
Staattinen kantavuus2000 lb
TyyppiVakiona pyöreä yläosa, hitsattava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)74.93
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Nostokorkeus (29-1 / 2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisään vedetty pituusSäätöalueSuorittaa loppuunStaattinen kantavuusTyyppiKahvaNostoalueNostokykyHinta
BULLDOG 15110142 Perävaunutuki, Weld On, 2000 Lbs. | AE4QMP 5MGR2 1511014211 "------2000 lb€128.57
BULLDOG 19070442 Trailer Jack, Topwind, 8000 Lbs. Kapasiteetti | AE4QMR 5MGR4 1907044225.5 "28.5Sinkitty (sisäputki, pudotusjalka)8000 lbYlituulitraileri JackVastatuuli15 "5000 lb€193.00
BULLDOG 50023142 Perävaunutuki 5/8 tuuman tappiketjusarja | AE4QMT 5MGR5 50023142--------€10.70
BULLDOG JA214S1141 Perävaunutuki, 2000 Lbs. | AE6YUX 5W025 JA214S11418.6 "13Sinkitty3000 paunaaTeollinen / maataloudenSivutuulikahva8-13/32 to 23-13/32"2000 lb€100.47
BULLDOG JA514T1142 Perävaunutuki, 5000 Lbs. | AE6YUY 5W026 JA514T114210.3 "15 "Sinkitty5000 paunaa.Teollinen / maataloudenHuipputuuli10-51/64 to 25-51/64"5000 lb€101.95
BULLDOG 1514011142 Perävaunutuki, 2000 Lbs. | AE6YUZ 5W027 151401114211 "10sinkki3000 paunaaTeollinen / maataloudenHuipputuuli11 - 21 "2000 lb€100.33
BULLDOG 1781511142 Perävaunutuki, 5000 Lbs. | AE6YVA 5W028 178151114214.5 "15 "sinkki5000 paunaa.Teollinen / maataloudenHuipputuuli15-15/32 to 30-51/64"5000 lb€135.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLDOG 1584521142 Trailer Jack, Topwind, 2000 Lbs. Kapasiteetti
€123.99 / yksikkö