BULLDOG 15110142 Perävaunutuki, Weld On, 2000 Lbs. | AE4QMP 5MGR2

BULLDOG 15110142 Trailer Jack, Weld On, 2000 Lbs.

Varastossa
Tuote: AE4QMP Malli: 15110142Ristiviite: 5MGR2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€128.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunu Jack
Nostokyky2000 lb
Sisään vedetty pituus11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.38
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihteistomatka (10 ")
    • Maks. Nostokorkeus (21 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisään vedetty pituusSäätöalueSuorittaa loppuunStaattinen kantavuusTyyppiKahvaNostoalueNostokykyHinta
BULLDOG 1584521142 Trailer Jack, Topwind, 2000 Lbs. Kapasiteetti | AC4GGQ 2ZPR3 158452114214.5 "15 "maalannut2000 lbVakiona pyöreä yläosa, hitsattavaVastatuuli15 "2000 lb€123.99
BULLDOG 19070442 Trailer Jack, Topwind, 8000 Lbs. Kapasiteetti | AE4QMR 5MGR4 1907044225.5 "28.5Sinkitty (sisäputki, pudotusjalka)8000 lbYlituulitraileri JackVastatuuli15 "5000 lb€193.00
BULLDOG 50023142 Perävaunutuki 5/8 tuuman tappiketjusarja | AE4QMT 5MGR5 50023142--------€10.70
BULLDOG JA214S1141 Perävaunutuki, 2000 Lbs. | AE6YUX 5W025 JA214S11418.6 "13Sinkitty3000 paunaaTeollinen / maataloudenSivutuulikahva8-13/32 to 23-13/32"2000 lb€100.47
BULLDOG JA514T1142 Perävaunutuki, 5000 Lbs. | AE6YUY 5W026 JA514T114210.3 "15 "Sinkitty5000 paunaa.Teollinen / maataloudenHuipputuuli10-51/64 to 25-51/64"5000 lb€101.95
BULLDOG 1514011142 Perävaunutuki, 2000 Lbs. | AE6YUZ 5W027 151401114211 "10sinkki3000 paunaaTeollinen / maataloudenHuipputuuli11 - 21 "2000 lb€100.33
BULLDOG 1781511142 Perävaunutuki, 5000 Lbs. | AE6YVA 5W028 178151114214.5 "15 "sinkki5000 paunaa.Teollinen / maataloudenHuipputuuli15-15/32 to 30-51/64"5000 lb€135.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLDOG 15110142 Trailer Jack, Weld On, 2000 Lbs.
€128.57 / yksikkö