BULLDOG 028384 Coupler, A-Frame, 2 Inch Ball, 5000 lbs. Capacity | AG9JAA 21010

BULLDOG 028384 Liitin, A-kehys, 2 tuuman pallo, 5000 lbs. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG9JAA Malli: 028384Ristiviite: 21010

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€122.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunun kytkentä
Pallokoko2"
Kapasiteetti GVW5000 lb
luokkaIII
Suorittaa loppuunHarmaa pohjamaali

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.6475
Laivan korkeus (cm)14.61
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)41.91
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLDOG 028384 Liitin, A-kehys, 2 tuuman pallo, 5000 lbs. Kapasiteetti
€122.17 / yksikkö