Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BULLARD LTXYLTLGIZ4 Palokypärä Traklite (R) System keltainen | AH8QTU 38XZ98

BULLARD LTXYLTLGIZ4 Palokypärä Traklite(R) System Keltainen

Varastossa
Tuote: AH8QTU Malli: LTXYLTLGIZ4Ristiviite: 38XZ98

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€669.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulikypärä
LeukahihnaNomex (R) -pikalukitus
VäriKeltainen
Sopii hatun kokoon6-1 / 2-8
Shell-materiaaliUltem (R)
Koko6 1 / 2 - 8
TyyliModerni
jousitusVakiona Sure-Lock (R) -räikkäpääpanta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)19.69
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)33.02
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSopii hatun kokoonShell-materiaaliTyylijousitusHinta
BULLARD UM6WH Palokypärä Valkoinen Lasikuitu | AA6EYP 13W070 UM6WHValkoinen6-1 / 2 - 8 "LasikuituPerinteinen matta6-pisteen varalukitus (R)€531.46
BULLARD UM6WHGIZ2 palokypärä valkoinen lasikuitu | AA6EYR 13W072 UM6WHGIZ2Valkoinen6-1 / 2 - 8 "LasikuituPerinteinen matta6-pisteen varalukitus (R)€536.05
BULLARD UM6WHBRK2 Palokypärä valkoinen lasikuitu | AA6EYU 13W074 UM6WHBRK2Valkoinen6-1 / 2 - 8 "LasikuituPerinteinen matta6-pisteen varalukitus (R)€682.47
BULLARD UM6RD palokypärä punainen lasikuitu | AA6EYW 13W076 UM6RDpunainen6-1 / 2 - 8 "LasikuituPerinteinen matta6-pisteen varalukitus (R)€531.46
BULLARD UM6RDGIZ2 palokypärä punainen lasikuitu | AA6EYY 13W078 UM6RDGIZ2punainen6-1 / 2 - 8 "LasikuituPerinteinen matta6-pisteen varalukitus (R)€536.05
BULLARD UM6RDBRK2 palokypärä punainen lasikuitu | AA6EZA 13W080 UM6RDBRK2punainen6-1 / 2 - 8 "LasikuituPerinteinen matta6-pisteen varalukitus (R)€682.47
BULLARD UM6YL palokypärä keltainen lasikuitu | AA6EZC 13W082 UM6YLKeltainen6-1 / 2 - 8 "LasikuituPerinteinen matta6-pisteen varalukitus (R)€531.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLARD LTXYLTLGIZ4 Palokypärä Traklite(R) System Keltainen
€669.32 / yksikkö