Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BULLARD FCBKR -palokypärä, musta termoplastinen | AA6FZL 13W822

BULLARD FCBKR palokypärä, musta termoplastinen

Varastossa
Tuote: AA6FZL Malli: FCBKRRistiviite: 13W822

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWildland Fire Kypärä
LeukahihnaNomex (R) Postman Slide
VäriMusta
Sopii hatun kokoon6-1 / 2 - 8 "
Shell-materiaalikestomuovi
Koko6 1 / 2 - 8
TyyliKorkki
jousitus6-pisteen varalukitus (R)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)19.69
HS-koodi6506103075
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriTyylijousitusHinta
BULLARD FCBKP palokypärä, musta termoplastinen | AA6FZG 13W818 FCBKPMustaKorkki6-pisteen itsekokoinen lukitus€114.70
BULLARD FCWHP Palokypärä Valkoinen Kestomuovi | AA6FZH 13W819 FCWHPValkoinenKorkki6-pisteen itsekokoinen lukitus€114.70
BULLARD FCBLP Palokypärä Sininen Thermoplastic | AA6FZJ 13W820 FCBLPsininenKorkki6-pisteen itsekokoinen lukitus€114.70
BULLARD FCLYP Palokypärä Lime-keltainen kestomuovi | AA6FZK 13W821 FCLYPLime-keltainenKorkki6-pisteen itsekokoinen lukitus€114.70
BULLARD FCWHR Palokypärä Valkoinen Kestomuovi | AA6FZM 13W823 FCWHRValkoinenKorkki6-pisteen varalukitus (R)€116.59
BULLARD FCBLR Palokypärä Sininen | AA6FZN 13W824 FCBLRsininenKorkki6-pisteen varalukitus (R)€116.59
BULLARD FCLYR Palokypärä Lime-yellow Thermoplastic | AA6FZP 13W825 FCLYRLime-keltainenKorkki6-pisteen varalukitus (R)€116.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLARD FCBKR palokypärä, musta termoplastinen
€116.59 / yksikkö