Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA TH2UN WWGR Tong ripustin käytettäväksi 2un -sarjan kanssa - 2 kpl pakkaus | AB3HTD 1THN8

LITHONIA LIGHTING TH2UN WWGR -ripustin käytettäväksi 2un-sarjan kanssa - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB3HTD Malli: TH2UN WWGRRistiviite: 1THN8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTong-riippusarja
TyyppiTong

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.73
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9405994090
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Tong ripustin 9 "kanavalle

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ACUITY LITHONIA THUN WWGR J2 Tong Hanger Use Uns/und/ejs/ejd - Pack Of 2 | AB2XLZ 1PLR8 TO WWGR J2€22.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING TH2UN WWGR -ripustin käytettäväksi 2un-sarjan kanssa - 2 kpl pakkaus
€40.69 / yksikkö