Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BULLARD 840ME -kypärä, kirkas visiiri, litteä polyesteri | AF4XVP 9NZR2

BULLARD 840ME Hard Hat kirkas visiiri litteä polyesteri

Varastossa
Tuote: AF4XVP Malli: 840MERistiviite: 9NZR2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasvosuoja
Visiirin korkeus8"
VisiirimateriaaliPolyesteri
Visiirin paksuus0.40 "
Visiirin leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLARD 840ME Hard Hat kirkas visiiri litteä polyesteri
€6.13 / yksikkö