BULLARD 41P2 -paineensäädin | AE7UPW 6AM36

BULLARD 41P2 korkeapainesäädin

Varastossa
Tuote: AE7UPW Malli: 41P2Ristiviite: 6AM36

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€676.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkeapainesuodatin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.38
Laivan korkeus (cm)41.91
Laivan pituus (cm)68.83
Laivan leveys (cm)37.08
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLARD 41P2 korkeapainesäädin
€676.55 / yksikkö