BUILDPRO T832607 kuusiokoloruuvisarja 1.9 tuumaa | AC4KLR 30D301

BUILDPRO T832607-kantainen olkaruuvisarja 1.9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4KLR Malli: T832607Ristiviite: 30D301

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkkiruuvisarja
Syvyys7 / 8 "
Halkaisija3/4 "olkapää
Korkeus1.9 "
Kierteen koko1 / 2-13
Leveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)12.07
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusHinta
BUILDPRO T831607 Holkkiruuvisarja 1.9 tuumaa | AC4KLN 30D297 T8316073/4 "olkapää1.9 "€9.42
BUILDPRO T831608 Kuusiokoloruuvisarja 2 tuumaa | AC4KLP 30D298 T8316087/8 "olkapää2"€10.74
BUILDPRO T831610 kuusiokoloruuvisarja 2.15 tuumaa | AC4KLQ 30D299 T8316101 "Olkapää2.15 "€10.74
BUILDPRO T832608 Holkkiruuvisarja 2 tuumaa | AC4KLT 30D302 T8326087/8 "olkapää2"€10.88
BUILDPRO T832610 Holkkiruuvisarja, 2.15 tuumaa | AC4KLU 30D303 T8326101 "Olkapää2.15 "€10.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUILDPRO T832607-kantainen olkaruuvisarja 1.9 tuumaa
€10.12 / yksikkö