Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUILDPRO T832608 Holkkiruuvisarja 2 tuumaa | AC4KLT 30D302

BUILDPRO T832608-kantainen olkaruuvisarja 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4KLT Malli: T832608Ristiviite: 30D302

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkkiruuvisarja
Syvyys7 / 8 "
Halkaisija7/8 "olkapää
Korkeus2"
Kierteen koko1 / 2-13
Leveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)12.07
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusHinta
BUILDPRO T831607 Holkkiruuvisarja 1.9 tuumaa | AC4KLN 30D297 T8316073/4 "olkapää1.9 "€9.42
BUILDPRO T831608 Kuusiokoloruuvisarja 2 tuumaa | AC4KLP 30D298 T8316087/8 "olkapää2"€10.74
BUILDPRO T831610 kuusiokoloruuvisarja 2.15 tuumaa | AC4KLQ 30D299 T8316101 "Olkapää2.15 "€10.74
BUILDPRO T832607 kuusiokoloruuvisarja 1.9 tuumaa | AC4KLR 30D301 T8326073/4 "olkapää1.9 "€10.12
BUILDPRO T832610 Holkkiruuvisarja, 2.15 tuumaa | AC4KLU 30D303 T8326101 "Olkapää2.15 "€10.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUILDPRO T832608-kantainen olkaruuvisarja 2 tuumaa
€10.88 / yksikkö