BUILDPRO T55025 pallolukon pultti 1-1/2 tuumaa x 1/2 tuumaa | AC4KLH 30D292

BUILDPRO T55025 Pallolukon pultti 1-1/2 tuumaa x 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4KLH Malli: T55025Ristiviite: 30D292

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€37.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallolukon pultti
Syvyys1 / 2 "
Korkeus1.5 "
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.52
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
BUILDPRO T55020 pallolukon pultti 1-1/4 tuumaa x 1/2 tuumaa | AC4KLF 30D290 T550201.25 "€37.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUILDPRO T55025 Pallolukon pultti 1-1/2 tuumaa x 1/2 tuumaa
€37.14 / yksikkö