BUILDPRO T51615 Kiinnike 24 tuumaa x 1 tuumaa x 8 tuumaa X | AC4KKW 30D281

BUILDPRO T51615 Kiinnike 24 tuumaa x 1 tuumaa x 8 tuumaa X

Varastossa
Tuote: AC4KKW Malli: T51615Ristiviite: 30D281

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€184.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristin
Syvyys8"
Korkeus24 "
Kantavuus700 lbs.
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusKantavuusHinta
BUILDPRO T51405 Puristin 12-1/2 tuumaa x 1 tuumaa x 6-1/2 tuumaa | AC4KKU 30D279 T514056.5 "12.5 "500 lbs.€101.30
BUILDPRO T51510 Kiinnike 16 tuumaa x 1 tuumaa x 7 tuumaa X | AC4KKV 30D280 T515107"16 "600 lbs.€116.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUILDPRO T51615 Kiinnike 24 tuumaa x 1 tuumaa x 8 tuumaa X
€184.21 / yksikkö