Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUILDPRO T51405 Puristin 12-1/2 tuumaa x 1 tuumaa x 6-1/2 tuumaa | AC4KKU 30D279

BUILDPRO T51405 Kiinnike 12-1/2 tuumaa x 1 tuumaa x 6-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4KKU Malli: T51405Ristiviite: 30D279

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristin
Syvyys6.5 "
Korkeus12.5 "
Kantavuus500 lbs.
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusKantavuusHinta
BUILDPRO T51510 Kiinnike 16 tuumaa x 1 tuumaa x 7 tuumaa X | AC4KKV 30D280 T515107"16 "600 lbs.€100.41
BUILDPRO T51615 Kiinnike 24 tuumaa x 1 tuumaa x 8 tuumaa X | AC4KKW 30D281 T516158"24 "700 lbs.€170.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUILDPRO T51405 Kiinnike 12-1/2 tuumaa x 1 tuumaa x 6-1/2 tuumaa
€87.69 / yksikkö