Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUILDPRO T50310 Suorakulmapidike 6 tuumaa x 1 tuuma x 4 tuumaa | AC4KKM 30D271

BUILDPRO T50310 Oikea kulmakiinnike 6 tuumaa x 1 tuumaa x 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4KKM Malli: T50310Ristiviite: 30D271

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuorakulmainen kiinnike
Syvyys4"
Korkeus6"
Pintojen lukumäärä2
Leveys1"
Työn pintakuvioKolme 5/8 "reikää, yksi 5" reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
BUILDPRO T50304 Suorakulmakiinnike 3 tuumaa x 1 tuuma x 2 tuumaa | AC4KKK 30D269 T503042"3"1"€64.93
BUILDPRO T50305 Suorakulmakiinnike 3 tuumaa x 1 tuuma x 4 tuumaa | AC4KKL 30D270 T503054"3"1"€77.65
BUILDPRO T50330 Kulmakiinnike 6 tuumaa x 2 tuumaa x 12 tuumaa | AC4KKP 30D273 T5033012 "6"2"€195.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUILDPRO T50310 Oikea kulmakiinnike 6 tuumaa x 1 tuumaa x 4 tuumaa
€94.38 / yksikkö