BUILDPRO T50304 Suorakulmakiinnike 3 tuumaa x 1 tuuma x 2 tuumaa | AC4KKK 30D269

BUILDPRO T50304 Oikea kulmakiinnike 3 tuumaa x 1 tuumaa x 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4KKK Malli: T50304Ristiviite: 30D269

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€64.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuorakulmainen kiinnike
Syvyys2"
Korkeus3"
Pintojen lukumäärä2
Leveys1"
Työn pintakuvioYksi 5/8 "reikä, yksi 2" paikka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.23
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
BUILDPRO T50305 Suorakulmakiinnike 3 tuumaa x 1 tuuma x 4 tuumaa | AC4KKL 30D270 T503054"3"1"€77.65
BUILDPRO T50310 Suorakulmapidike 6 tuumaa x 1 tuuma x 4 tuumaa | AC4KKM 30D271 T503104"6"1"€94.38
BUILDPRO T50330 Kulmakiinnike 6 tuumaa x 2 tuumaa x 12 tuumaa | AC4KKP 30D273 T5033012 "6"2"€195.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUILDPRO T50304 Oikea kulmakiinnike 3 tuumaa x 1 tuumaa x 2 tuumaa
€64.93 / yksikkö