Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUILDPRO T50305 Suorakulmakiinnike 3 tuumaa x 1 tuuma x 4 tuumaa | AC4KKL 30D270

BUILDPRO T50305 Oikea kulmakiinnike 3 tuumaa x 1 tuumaa x 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4KKL Malli: T50305Ristiviite: 30D270
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
€77.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuorakulmainen kiinnike
Syvyys4"
Korkeus3"
Pintojen lukumäärä2
Leveys1"
Työn pintakuvioYksi 5/8 "reikä, yksi 2" paikka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
BUILDPRO T50304 Suorakulmakiinnike 3 tuumaa x 1 tuuma x 2 tuumaa | AC4KKK 30D269 T503042"3"1"€64.93
BUILDPRO T50310 Suorakulmapidike 6 tuumaa x 1 tuuma x 4 tuumaa | AC4KKM 30D271 T503104"6"1"€94.38
BUILDPRO T50330 Kulmakiinnike 6 tuumaa x 2 tuumaa x 12 tuumaa | AC4KKP 30D273 T5033012 "6"2"€195.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUILDPRO T50305 Oikea kulmakiinnike 3 tuumaa x 1 tuumaa x 4 tuumaa
€77.65 / yksikkö