Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUCKHORN INC TS3230020010000 Bulkkisäiliön kansi | AD9KPM 4TF36

BUCKHORN INC TS3230020010000 Bulkkisäiliön kansi

Varastossa
Tuote: AD9KPM Malli: TS3230020010000Ristiviite: 4TF36

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€173.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrtotavarakotelon kansi
VäriMusta
MateriaaliHDPE-rakenteellinen vaahtomuovi
Ulkopuolella2"
Ulkopituus33 "
Ulkopuolinen leveys31 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.83
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)83.31
Laivan leveys (cm)80.77
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytettävissä kokoontaitettavan Buckhorn BN3230342010000 -säiliön kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolellaUlkopituusUlkopuolinen leveysHinta
BUCKHORN INC TL4840030010000 Kokoontaitettava säiliön kansi Käyttö 1nur7-8 | AB2UBW 1NUR9 TL48400300100002.875 "48.5 "40.25 "€153.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUCKHORN INC TS3230020010000 Bulkkisäiliön kansi
€173.84 / yksikkö