BUCKHORN INC TL4840030010000 Kokoontaitettava säiliön kansi Käyttö 1nur7-8 | AB2UBW 1NUR9

BUCKHORN INC TL4840030010000 Kokoontaitettavan säiliön kannen käyttö 1nur7-8:n kanssa

Varastossa
Tuote: AB2UBW Malli: TL4840030010000Ristiviite: 1NUR9

Hanki se huhtikuu 30, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€153.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrtotavarakotelon kansi
VäriMusta
MateriaaliHDPE-rakenteellinen vaahtomuovi
Ulkopuolella2.875 "
Ulkopituus48.5 "
Ulkopuolinen leveys40.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.07
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)116.59
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolellaUlkopituusUlkopuolinen leveysHinta
BUCKHORN INC TS3230020010000 Bulkkisäiliön kansi | AD9KPM 4TF36 TS32300200100002"33 "31 "€173.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUCKHORN INC TL4840030010000 Kokoontaitettavan säiliön kannen käyttö 1nur7-8:n kanssa
€153.02 / yksikkö