NOSTOTUOTTEET LPT-100-36-XXL saksilla nostettava pöytä, kaksinkertainen, kapasiteetti 10000 paunaa, korkein 43 tuumaa | CE8ZBC

LIFT PRODUCTS LPT-100-36-XXL saksinostopöytä, kaksinkertainen pitkä, kapasiteetti 10000 lbs, maksimikorkeus 43 tuumaa

Tuote: CE8ZBC Malli: LPT-100-36-XXL
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Koko10000 lbs.
Max. Korkeus43 "
Korin suurin koko48 "x 144"
Min. Korkeus7.25 "
Pystysuora matka36 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorin suurin kokoHinta
NOSTOTUOTTEET LPT-100-36-XXW saksilavat, kaksinkertainen, kapasiteetti 10000 paunaa, korkeus 43 tuumaa | CE8ZCA LPT-100-36-XXW96 "x 74"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT PRODUCTS LPT-100-36-XXL saksinostopöytä, kaksinkertainen pitkä, kapasiteetti 10000 lbs, maksimikorkeus 43 tuumaa