Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BROWN & SHARPE 599-8940 Holkkikiinnike 9 / 16-18 Agd-ilmaisimille | AE6MJT 5TZV4

TESA BROWN SHARPE 599-8940 Holkkikiinnike 9 / 16-18 Agd-ilmaisimille

Varastossa
Tuote: AE6MJT Malli: 599-8940Ristiviite: 5TZV4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkkikiinnike, AGD Ind
rakentaminenTeräs
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kokonaispituus9 / 16 "
Kierteen koko9 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TESA BROWN SHARPE 599-8940 Holkkikiinnike 9 / 16-18 Agd-ilmaisimille
€31.32 / yksikkö