Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0500381405 Sivukiinnityshihnaputki, 3/4 tuuman koko | AD8CXK 4HYA8

ANVIL 0500381405 Sivukiinnityshihnaputki, 3/4 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AD8CXK Malli: 0500381405Ristiviite: 4HYA8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSivuhihna
Pituus2.75 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko3 / 4 "
TyyppiKaksi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: CPVC-putkille vaakasuorassa rakenteellisten puupalkkien pohjassa ja teräs 20-mittarissa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoHinta
ANVIL 0500381421 Sivukiinnityshihnaputki, 1 tuuman koko | AD8CXL 4HYA9 05003814212 13 / 16 "1"€3.89
ANVIL 0500381447 Sivukiinnityshihnaputki, 1 1/4 tuuman koko | AD8CXM 4HYC1 05003814473.25 "1-1 / 4 "€4.41
ANVIL 0500381462 Sivukiinnityshihnaputki, 1 1/2 tuuman koko | AD8CXN 4HYC2 05003814623.5 "1-1 / 2 "€3.62
ANVIL 0500381488 Sivukiinnityshihnaputki, 2 tuuman koko | AD8CXP 4HYC3 05003814883.875 "2"€5.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0500381405 Sivukiinnityshihnaputki, 3/4 tuuman koko
€3.99 / yksikkö