Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BROWN & SHARPE 599-7755-1 Magneettinen jalusta- ja merkkivalosarja, pituus 6.25, leveys 3.75 | AC7MCA 38N905

TESA BROWN SHARPE 599-7755-1 magneettinen pohja ja merkkivalosarja, pituus 6.25 ", leveys 3.75"

Varastossa
Tuote: AC7MCA Malli: 599-7755-1Ristiviite: 38N905

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€584.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen alusta ja merkkivalosarja
Syvyys1.5 "
Korkeus1.5 "
Pituus6.25 "
TyyppiTarkkuus
Leveys3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.549
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusPituusLeveysHinta
BROWN & SHARPE 599-849 Magneettinen pohjaosoitinsarja | AC7MCB 38N906 599-8492.625 "2.63 "11.25 "4"€735.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TESA BROWN SHARPE 599-7755-1 magneettinen pohja ja merkkivalosarja, pituus 6.25 ", leveys 3.75"
€584.97 / yksikkö