Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BROWN & SHARPE 599-849 Magneettinen pohjaosoitinsarja | AC7MCB 38N906

TESA BROWN SHARPE 599-849 magneettisen pohjan merkkivalosarja

Varastossa
Tuote: AC7MCB Malli: 599-849Ristiviite: 38N906

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€735.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen alusta ja merkkivalosarja
Syvyys2.625 "
Korkeus2.63 "
Pituus11.25 "
TyyppiTarkkuus
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.792
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusPituusLeveysHinta
BROWN & SHARPE 599-7755-1 Magneettinen alusta ja ilmaisinsarja, 6.25" Pituus, 3.75" Leveys | AC7MCA 38N905 599-7755-11.5 "1.5 "6.25 "3.75 "€584.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TESA BROWN SHARPE 599-849 magneettisen pohjan merkkivalosarja
€735.12 / yksikkö