Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BROWN & SHARPE 599-680 -ruuviliitinsarja 1000 Lb. Kapasiteetti 2 1 / 4-3 3/8 | AC7MBW 38N889

TESA BROWN SHARPE 599-680 Ruuvisarja 1000 Lb. Kapasiteetti 2 1/4-3 3/8

Varastossa
Tuote: AC7MBW Malli: 599-680Ristiviite: 38N889

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuviliitin
Syvyys1.75 "
Korkeus1.75 "
Pituus6.75 "
TyyppiTarkkuus
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.711
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)17.15
Laivan leveys (cm)12.07
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TESA BROWN SHARPE 599-680 Ruuvisarja 1000 Lb. Kapasiteetti 2 1/4-3 3/8
€80.98 / yksikkö