Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BROAN MG1 metalliristikkosarja | AD9MUD 4TP54

BROAN NUTONE MG1 metallisäleikkösarja

Varastossa
Tuote: AD9MUD Malli: MG1Ristiviite: 4TP54

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetallisäleikköpakkaus
Korkeus14 "
Materiaali20-guage valkoinen maalattu teräs
HuomautuksiaKorvaa muovisäleikön tietyissä Broan-malleissa
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)36.2
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BROAN NUTONE MG1 metallisäleikkösarja
€71.86 / yksikkö