Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BROAN AE110SL Keskiprofiilinen tuuletinsarja, 9 1/4 tuumaa x 10 tuumaa x 5 3/4 tuumaa, koko 110 Cfm, 0.5 A | CH6NHQ 53UL08

BROAN NUTONE AE110SL keskiprofiilinen tuuletinsarja, 9 1/4 tuumaa x 10 tuumaa x 5 3/4 tuumaa, 110 Cfm, 0.5 A

Varastossa
Tuote: CH6NHQ Malli: AE110SLRistiviite: 53UL08

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€609.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuuletinsarja
Ampeeria0.5A
CFM @ 0.100 tuumaa. SP110
PäästöVaakasuora
Kanavan halkaisija4"
Säleikön pituus11 3 / 4 "
Säleikön leveys12 1 / 2 "
LämmitinEi
Asunnon korkeus5 3 / 4 "
Asunnon pituus9 1 / 4 "
Kotelogalvanisoitu teräs
Kotelon leveys10 "
Hz60 Hz
AsennuspaikkaKatto
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
ProfiiliKeskikokoinen
vaatiikanaviston
Äänet @ 0.100-In. SP @ 5 Ft.1
Jännite120V AC
Watts23.4W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.23
AlkuperämaaUSA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BROAN NUTONE AE110SL keskiprofiilinen tuuletinsarja, 9 1/4 tuumaa x 10 tuumaa x 5 3/4 tuumaa, 110 Cfm, 0.5 A
€609.62 / yksikkö