BROAN 88F kanavaton suodatinpakkaus - 2 kpl AD6WLU 4C923

BROAN NUTONE 88F kanavaton suodatinsarja - 2 kpl pakkaus

Tuote: AD6WLU Malli: 88FRistiviite: 4C923

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRange Hood -suodatinpakkaus
TyyppiKanavaton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BROAN NUTONE 88F kanavaton suodatinsarja - 2 kpl pakkaus