Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BROAN 80L säädettävä nopeudenohjausyksikön kiinnike 120 V | AC2DHR 2HYC2

BROAN NUTONE 80L säädettävä nopeussäätöyksikkö, kiinnitys 120 V

Varastossa
Tuote: AC2DHR Malli: 80LRistiviite: 2HYC2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä nopeuden hallinta
Maks. Vahvistimet3
Levyn väriSinkitty
TyyppiSisäisen yksikön kiinnike
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.19
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi9107008000
AlkuperämaaHK

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BROAN NUTONE 80L säädettävä nopeussäätöyksikkö, kiinnitys 120 V
€74.85 / yksikkö