Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEMPHIS GLOVE 36111XL Nahkakäsineet Goatskin Xl Pr | AD2CXJ 3NAD7

MEMPHIS GLOVE 36111XL Nahkakäsineet Vuohennahka Xl Pr

Varastossa
Tuote: AD2CXJ Malli: 36111XLRistiviite: 3NAD7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkahanskat
Taustamateriaali100% Polyesteri
VäriHelmi / Hi Vis oranssi / keltainen / hopea
LäimäysLiuku päälle
LeikkausGunn
KäsiVasen oikea
Nahkainen Palm-materiaalivuohennahkaa
Nahkainen Palm tyyppiTäysjyvä
Liner-materiaalivuoriton
KokoXL
Myyty nimelläPari
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Peukalon tyyliLakikivi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)13.34
HS-koodi4203293010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MEMPHIS GLOVE 36111L Nahkakäsineet Vuohennahka L Pr | AD2CXF 3NAD4 36111LL€20.82
MEMPHIS GLOVE 36111M Nahkakäsineet Vuohennahka M Pr | AD2CXG 3NAD5 36111MM€20.82
MEMPHIS GLOVE 36111S Nahkakäsineet Vuohennahka S Pr | AD2CXH 3NAD6 36111SS€20.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEMPHIS GLOVE 36111XL Nahkakäsineet Vuohennahka Xl Pr
€20.82 / yksikkö