BROAN 403023 Huppu 30 Tuumaa 160 CFM Musta | AA6ZWL 15J081

BROAN NUTONE 403023 Huppu 30 tuumaa 160 Cfm musta

Varastossa
Tuote: AA6ZWL Malli: 403023Ristiviite: 15J081

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€147.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiesituuletin
Ampeeria2.0
VäriMusta
Syvyys17-1 / 2 "
Kanavan avaaminen3 1/4 X 10.0 "
Korkeus6"
Hz60
vaatiikanaviston
TyyppiEconomy, valaistu
Jännite120
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.265
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8414600000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ilman toimitus (CFM) (160)
    • Nopeat äänet (6.5)
    • Vaakasuora CFM (160)
    • Vaakasuuntaiset äänet (6.5)
    • Pystysuora CFM (160)
    • Pystysuuntaiset äänet (6.5)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
BROAN 403002 Huppu 30 Tuumaa 160 CFM Bisque | AA6ZWK 15J080 403002äyriäiskeitto-
Tarjouspyyntö
BROAN 403004 Huppu 30 Tuumaa 160 CFM Ruostumaton | AA6ZWM 15J082 403004Ruostumaton teräs€191.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BROAN NUTONE 403023 Huppu 30 tuumaa 160 Cfm musta
€147.43 / yksikkö