BROAN 403002 Huppu 30 Tuumaa 160 CFM Bisque | AA6ZWK 15J080

BROAN NUTONE 403002 Huppu 30 tuumaa 160 Cfm Bisque

Tuote: AA6ZWK Malli: 403002Ristiviite: 15J080

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiesituuletin
Ampeeria2.0
Väriäyriäiskeitto
Syvyys17-1 / 2 "
Kanavan avaaminen3 1/4 X 10.0 "
Korkeus6"
Hz60
vaatiikanaviston
TyyppiEconomy, valaistu
Jännite120
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.53
Laivan korkeus (cm)49.53
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8414600000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ilman toimitus (CFM) (160)
    • Nopeat äänet (6.5)
    • Vaakasuora CFM (160)
    • Vaakasuuntaiset äänet (6.5)
    • Pystysuora CFM (160)
    • Pystysuuntaiset äänet (6.5)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
BROAN 403023 Huppu 30 Tuumaa 160 CFM Musta | AA6ZWL 15J081 403023Musta€147.43
BROAN 403004 Huppu 30 Tuumaa 160 CFM Ruostumaton | AA6ZWM 15J082 403004Ruostumaton teräs€191.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BROAN NUTONE 403002 Huppu 30 tuumaa 160 Cfm Bisque