BRISKHEAT SRL06122P Lämpöpeitto 450 astetta F 180W 12 tuuman pituus | AH7HMX 36TX10

BRISKHEAT SRL06122P Lämmityspeite 450 astetta F 180W 12 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AH7HMX Malli: SRL06122PRistiviite: 36TX10

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€203.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erälämmityshuopaa
Ampeeria0.75
Pituus12 "
Maks. Lämpötila450-astetta F
Temp. alue-51 - 232 astetta
Jännite240
Teho180
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaeräPituusTemp. alueJänniteLeveysHinta
BRISKHEAT SRL06121PADJB Silikonikumilämmittimen ohjaus 50-450 astetta F | AG9PNX 21EJ71 SRL06121PADJB1.5Silikonikumi lämmitin12 "10 astetta 218 astetta1206"€312.82
BRISKHEAT SRL06121ADJB Silikonikumilämmittimen ohjaus 50-450 astetta F | AG9PNY 21EJ72 SRL06121ADJB1.5Silikonikumi lämmitin12 "10 astetta 218 astetta1206"€283.24
BRISKHEAT SRL06241PADJB Silikonikumilämmittimen ohjaus 50-450 astetta F | AG9PPB 21EJ75 SRL06241PADJB3Silikonikumi lämmitin24 "10 astetta 218 astetta1206"€355.02
BRISKHEAT SRL06241ADJB Silikonikumilämmittimen ohjaus 50-450 astetta F | AG9PPC 21EJ76 SRL06241ADJB3Silikonikumi lämmitin24 "10 astetta 218 astetta1206"€366.57
BRISKHEAT SRL06361PADJB Silikonikumilämmittimen ohjaus 50-450 astetta F | AG9PPF 21EJ79 SRL06361PADJB4.5Silikonikumi lämmitin36 "10 astetta 218 astetta1206"€487.86
BRISKHEAT SRL06361ADJB Silikonikumilämmittimen ohjaus 50-450 astetta F | AG9PPG 21EJ80 SRL06361ADJB4.5Silikonikumi lämmitin36 "10 astetta 218 astetta1206"€477.12
BRISKHEAT SRL12121PADJB Silikonikumilämmittimen ohjaus 50-450 astetta F | AG9PPK 21EJ83 SRL12121PADJB3Silikonikumi lämmitin12 "10 astetta 218 astetta12012 "€337.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRISKHEAT SRL06122P Lämmityspeite 450 astetta F 180W 12 tuumaa pituus
€203.41 / yksikkö