BRISKHEAT SRL06241PADJB Silikonikumilämmittimen ohjaus 50-450 astetta F | AG9PPB 21EJ75

BRISKHEAT SRL06241PADJB Silikonikumilämmittimen ohjaus 50-450 astetta F

Varastossa
Tuote: AG9PPB Malli: SRL06241PADJBRistiviite: 21EJ75

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€355.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilikonikumi lämmitin
tarkkuus+/- 15 astetta F
Ampeeria3
ohjainKyllä
Pituus24 "
Maks. Lämpötila450-astetta F
Temp. alue10 astetta 218 astetta
Jännite120
Teho360
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaeräPituusTemp. alueJänniteLeveysHinta
BRISKHEAT SRL06121PADJB Silikonikumilämmittimen ohjaus 50-450 astetta F | AG9PNX 21EJ71 SRL06121PADJB1.5Silikonikumi lämmitin12 "10 astetta 218 astetta1206"€312.82
BRISKHEAT SRL06121ADJB Silikonikumilämmittimen ohjaus 50-450 astetta F | AG9PNY 21EJ72 SRL06121ADJB1.5Silikonikumi lämmitin12 "10 astetta 218 astetta1206"€283.24
BRISKHEAT SRL06241ADJB Silikonikumilämmittimen ohjaus 50-450 astetta F | AG9PPC 21EJ76 SRL06241ADJB3Silikonikumi lämmitin24 "10 astetta 218 astetta1206"€366.57
BRISKHEAT SRL06361PADJB Silikonikumilämmittimen ohjaus 50-450 astetta F | AG9PPF 21EJ79 SRL06361PADJB4.5Silikonikumi lämmitin36 "10 astetta 218 astetta1206"€487.86
BRISKHEAT SRL06361ADJB Silikonikumilämmittimen ohjaus 50-450 astetta F | AG9PPG 21EJ80 SRL06361ADJB4.5Silikonikumi lämmitin36 "10 astetta 218 astetta1206"€477.12
BRISKHEAT SRL12121PADJB Silikonikumilämmittimen ohjaus 50-450 astetta F | AG9PPK 21EJ83 SRL12121PADJB3Silikonikumi lämmitin12 "10 astetta 218 astetta12012 "€337.34
BRISKHEAT SRL12121ADJB silikonikumilämmittimen ohjaus 50-450 astetta F | AG9PPL 21EJ84 SRL12121ADJB3Silikonikumi lämmitin12 "10 astetta 218 astetta12012 "€348.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRISKHEAT SRL06241PADJB Silikonikumilämmittimen ohjaus 50-450 astetta F
€355.02 / yksikkö