Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRISKHEAT HSTAT101002 Silikonilämpöteippi 1 x 24 tuumaa | AA6BGL 13P853

BRISKHEAT HSTAT101002 silikonilämpöteippi 1 x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6BGL Malli: HSTAT101002Ristiviite: 13P853
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
€270.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilikonilämpöteippi
tarkkuus+/- 10 astetta F
Ampeeria1.2
ohjainMukana
Pituus2"
Maks. Lämpötila425-astetta F
Temp. alue50-425 astetta F
Jännite120
Teho144
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaeräPituusMaks. LämpötilaTemp. alueLeveysHinta
BRISKHEAT BS0051020L silikonilämpöteippi 1/2 x 24 120v 52 W | AA6BDT 13P789 BS0051020L0.43Silikonilämmitysteippi2"450-astetta FOhjain riippuvainen0.5 "€138.99
BRISKHEAT BS0051040L silikonilämpöteippi 1/2 x 48 120v 104 W | AA6BDU 13P790 BS0051040L0.87Silikonilämmitysteippi4ft.450-astetta FOhjain riippuvainen0.5 "€159.14
BRISKHEAT BS0051060L silikonilämpöteippi 1/2 x 72 120v 156 W | AA6BDV 13P791 BS0051060L1.3Silikonilämmitysteippi6"450-astetta FOhjain riippuvainen0.5 "€159.56
BRISKHEAT BS0051080L silikonilämpöteippi 1/2 x 96 120v 209 W | AA6BDW 13P792 BS0051080L1.74Silikonilämmitysteippi8ft.450-astetta FOhjain riippuvainen0.5 "€198.12
BRISKHEAT BS0101060L silikonilämpöteippi 1 x 72v 120 wattia | AA313BEB 6P13 BS0101060L2.61Silikonilämmitysteippi6"450-astetta FOhjain riippuvainen1"€265.41
BRISKHEAT BS0101080L silikonilämpöteippi 1 x 96 120v 418 wattia | AA6BEC 13P798 BS0101080L3.48Silikonilämmitysteippi8ft.450-astetta FOhjain riippuvainen1"€291.89
BRISKHEAT BS0201060L silikonilämpöteippi 2 x 72 120v 627 wattia | AA6BEM 13P808 BS0201060L5.23Silikonilämmitysteippi6"450-astetta FOhjain riippuvainen2"€342.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRISKHEAT HSTAT101002 silikonilämpöteippi 1 x 24 tuumaa
€270.98 / yksikkö