Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRISKHEAT BS0101080L silikonilämpöteippi 1 x 96 120v 418 wattia | AA6BEC 13P798

BRISKHEAT BS0101080L silikonilämpöteippi 1 x 96 120v 418 wattia

Varastossa
Tuote: AA6BEC Malli: BS0101080LRistiviite: 13P798

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€291.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilikonilämmitysteippi
Ampeeria3.48
ohjainEi sisälly
Pituus8ft.
Maks. Lämpötila450-astetta F
Temp. alueOhjain riippuvainen
Jännite120
Teho418
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3645
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaeräPituusMaks. LämpötilaTemp. alueLeveysHinta
BRISKHEAT BS0051020L silikonilämpöteippi 1/2 x 24 120v 52 W | AA6BDT 13P789 BS0051020L0.43Silikonilämmitysteippi2"450-astetta FOhjain riippuvainen0.5 "€138.99
BRISKHEAT BS0051040L silikonilämpöteippi 1/2 x 48 120v 104 W | AA6BDU 13P790 BS0051040L0.87Silikonilämmitysteippi4ft.450-astetta FOhjain riippuvainen0.5 "€159.14
BRISKHEAT BS0051060L silikonilämpöteippi 1/2 x 72 120v 156 W | AA6BDV 13P791 BS0051060L1.3Silikonilämmitysteippi6"450-astetta FOhjain riippuvainen0.5 "€159.56
BRISKHEAT BS0051080L silikonilämpöteippi 1/2 x 96 120v 209 W | AA6BDW 13P792 BS0051080L1.74Silikonilämmitysteippi8ft.450-astetta FOhjain riippuvainen0.5 "€198.12
BRISKHEAT BS0101060L silikonilämpöteippi 1 x 72v 120 wattia | AA313BEB 6P13 BS0101060L2.61Silikonilämmitysteippi6"450-astetta FOhjain riippuvainen1"€265.41
BRISKHEAT BS0201060L silikonilämpöteippi 2 x 72 120v 627 wattia | AA6BEM 13P808 BS0201060L5.23Silikonilämmitysteippi6"450-astetta FOhjain riippuvainen2"€342.67
BRISKHEAT BS0201080L silikonilämpöteippi 2 x 96 120v 836 wattia | AA6BEN 13P809 BS0201080L6.97Silikonilämmitysteippi8ft.450-astetta FOhjain riippuvainen2"€429.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRISKHEAT BS0101080L silikonilämpöteippi 1 x 96 120v 418 wattia
€291.89 / yksikkö