Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIKAN 31732 Floor Broom 15-1/4 inch Length Medium | AH7ZEP 38EV56

VIKAN 31732 Lattiaharja, 15-1/4 tuuman pituus, keskikokoinen

Varastossa
Tuote: AH7ZEP Malli: 31732Ristiviite: 38EV56

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuuta pää
HaponkestäväKyllä
Harjaksen väriVihreä
HarjasmateriaaliPolyesteri
VärikoodausjärjestelmäKyllä
Käsittele väriäVihreä
Leikkauksen pituus2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4128
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)39.88
Laivan leveys (cm)13.46
AlkuperämaaDK

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kemikaaleja kestävä: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriHarjan pituusKäsittele väriäKokonaispituusLeikkauksen pituusHinta
VIKAN 31791 Luuta Medium Pink 2 x 16 tuuman pituus | AF9PAX 30PC54 31791Vaaleanpunainen16 "Vaaleanpunainen16 "2"€68.00
VIKAN 31667 Broom Head Med Pp 11-1 / 2 tuumaa oranssi | AG2BBV 31CG25 31667Oranssi12 25 / 64 "Oranssi11.5 "3"€54.55
VIKAN 31668 Broom Head Med Pp 11-1 / 2 tuumaa violetti | AG2BBW 31CG26 31668Violetti12 25 / 64 "Violetti11.5 "3"€54.55
VIKAN 31711 Lattaluuta 15-1/4 tuumaa Pituus pehmeä | AH7ZEE 38EV47 31711Vaaleanpunainen-Vaaleanpunainen-2.25 "€97.98
VIKAN 31712 lattiaharja 15-1 / 4 tuuman pehmeä | AH7ZEF 38EV48 31712Vihreä-Vihreä-2.25 "€97.98
VIKAN 31713 lattiaharja 15-1 / 4 tuuman pituus pehmeä | AH7ZEG 38EV49 31713sininen-sininen-2.25 "€97.98
VIKAN 31714 lattiaharja 15-1 / 4 tuuman pituus pehmeä | AH7ZEH 38EV50 31714punainen-punainen-2.25 "€97.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIKAN 31732 Lattiaharja, 15-1/4 tuuman pituus, keskikokoinen
€92.35 / yksikkö