Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRISKHEAT GBH0600-1 Silikoni Griffin-dekantterilasilämmitin 600 Ml | AA6BBW 13P746

BRISKHEAT GBH0600-1 Silikoni Griffin Dekantterilämmitin 600 Ml

Varastossa
Tuote: AA6BBW Malli: GBH0600-1Ristiviite: 13P746

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€155.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDekantterilasin lämmitin
Maks. Lämpötila450 F
Jännite120
Teho250

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.17
Laivan korkeus (cm)0.3
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRISKHEAT GBH0250-1 Silikoni Griffin dekantterilasilämmitin 250 ml | AA6BBU 13P744 GBH0250-1€152.70
BRISKHEAT GBH0400-1 Silikoninen Griffin-dekantterilasilämmitin 400 Ml | AA6BBV 13P745 GBH0400-1€153.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRISKHEAT GBH0600-1 Silikoni Griffin Dekantterilämmitin 600 Ml
€155.70 / yksikkö