Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRISKHEAT GBH0250-1 Silikoni Griffin dekantterilasilämmitin 250 ml | AA6BBU 13P744

BRISKHEAT GBH0250-1 Silikoni Griffin Dekantterilämmitin 250 Ml

Varastossa
Tuote: AA6BBU Malli: GBH0250-1Ristiviite: 13P744

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€152.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDekantterilasin lämmitin
Maks. Lämpötila450 F
Jännite120
Teho150

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)0.3
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRISKHEAT GBH0400-1 Silikoninen Griffin-dekantterilasilämmitin 400 Ml | AA6BBV 13P745 GBH0400-1€153.97
BRISKHEAT GBH0600-1 Silikoni Griffin-dekantterilasilämmitin 600 Ml | AA6BBW 13P746 GBH0600-1€155.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRISKHEAT GBH0250-1 Silikoni Griffin Dekantterilämmitin 250 Ml
€152.70 / yksikkö