Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRISKHEAT BSAT101010 Lämpöteippiohjain 0-450 astetta F 720W | AG9PQQ 21EK15

BRISKHEAT BSAT101010 lämmitysnauhaohjain 0-450 astetta F 720W

Varastossa
Tuote: AG9PQQ Malli: BSAT101010Ristiviite: 21EK15

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€324.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöteippi
Ampeeria6
ohjainKyllä
Pituus10ft.
Maks. Lämpötila450-astetta F
Temp. alue0 astetta 232 astetta
Jännite120
Teho720
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)16.26
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaPituusHinta
BRISKHEAT BSAT101002 Lämpöteippiohjain 0-450 astetta F 144W | AG9PQL 21EK11 BSAT1010021.224 "€245.84
BRISKHEAT BSAT101004 Lämpöteippiohjain 0-450 astetta F 288W | AG9PQM 21EK12 BSAT1010042.44ft.€263.96
BRISKHEAT BSAT101006 Lämpöteippiohjain 0-450 astetta F 432W | AG9PQN 21EK13 BSAT1010063.66"€298.45
BRISKHEAT BSAT101008 Lämpöteippiohjain 0-450 astetta F 576W | AG9PQP 21EK14 BSAT1010084.88"€321.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRISKHEAT BSAT101010 lämmitysnauhaohjain 0-450 astetta F 720W
€324.46 / yksikkö