Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRISKHEAT BSAT101008 Lämpöteippiohjain 0-450 astetta F 576W | AG9PQP 21EK14

BRISKHEAT BSAT101008 lämmitysnauhaohjain 0-450 astetta F 576W

Varastossa
Tuote: AG9PQP Malli: BSAT101008Ristiviite: 21EK14

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€321.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöteippi
Ampeeria4.8
ohjainKyllä
Pituus8"
Maks. Lämpötila450-astetta F
Temp. alue0 astetta 232 astetta
Jännite120
Teho576
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)17.27
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaPituusHinta
BRISKHEAT BSAT101002 Lämpöteippiohjain 0-450 astetta F 144W | AG9PQL 21EK11 BSAT1010021.224 "€245.84
BRISKHEAT BSAT101004 Lämpöteippiohjain 0-450 astetta F 288W | AG9PQM 21EK12 BSAT1010042.44ft.€263.96
BRISKHEAT BSAT101006 Lämpöteippiohjain 0-450 astetta F 432W | AG9PQN 21EK13 BSAT1010063.66"€298.45
BRISKHEAT BSAT101010 Lämpöteippiohjain 0-450 astetta F 720W | AG9PQQ 21EK15 BSAT101010610ft.€324.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRISKHEAT BSAT101008 lämmitysnauhaohjain 0-450 astetta F 576W
€321.12 / yksikkö