Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BASCO BEE-5R Pail Lämmitin Electric 5 Gallon 100w | AF7MMM 21YL35

BASCO Sähköinen BEE-5R ämpärinlämmitin 5 gallonaa 100w

Varastossa
Tuote: AF7MMM Malli: BEE-5RRistiviite: 21YL35

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€278.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPail Lämmitin
Vahvistimet AC0.8
Ohjausalue0 astetta 165 astetta F
Rummun kapasiteetti5 gal.
Rumpu Dia.12 "
Korkeus3.25 "
Pituus37 11 / 16 "
Powered Bysähköinen
Jännite120
Wattin tiheys1.70 W / neliömetri sisään.
Watts100

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8516100080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACOhjausalueRumpu Dia.KorkeusPituusWattin tiheysWattsHinta
BASCO TRX5L115 pylväslämmitin sähköinen 5 gallonaa 120v | AF7MLZ 21YL23 TRX5L11512.560 astetta 250 astetta F11.25 "5"35 11 / 32 "12.00 W / neliömetri sisään.1500-750-375€631.73
BASCO TRX5H115 sähkökiuaslämmitin 5 gallonaa 120v | AF7MMA 21YL24 TRX5H11512.5200 astetta 400 astetta F11.25 "5"35 11 / 32 "12.00 W / neliömetri sisään.1500-750-375€660.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BASCO Sähköinen BEE-5R ämpärinlämmitin 5 gallonaa 100w
€278.51 / yksikkö