BOSTITCH RH-S12D131EP kehystysnaula, 3 1/4 tuumaa pituus, 4000pk | AE2CUF 4WL04

BOSTITCH RH-S12D131EP kehystysnaula, 3 1/4 tuuman pituus, 4000 pk

Varastossa
Tuote: AE2CUF Malli: RH-S12D131EPRistiviite: 4WL04

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€196.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehystyskynnet
Lajittelukulma21 Tutkinnot
LajittelutyyppiMuovi
Kiinnittimen tyyppiKatto-, sivuraide- ja kehystyskynnet
Suorittaa loppuunPäällystetty
Pään tyyliPyöreä
Pituus3.25 "
MateriaaliTeräs
PistetyyppiDiamond
VarsiTasoita
Varsi Dia.0.131 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.175
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi7317005507
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTITCH RH-S12D131EP kehystysnaula, 3 1/4 tuuman pituus, 4000 pk
€196.32 /pakkaus