Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRISKHEAT BIH322020L Lämmitysnauha 1.74A | AG9QVP 21TW87

BRISKHEAT BIH322020L Lämmitysnauha 1.74A

Varastossa
Tuote: AG9QVP Malli: BIH322020LRistiviite: 21TW87

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€382.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöteippi
Ampeeria1.74
ohjainEi
Pituus24 "
Maks. Lämpötila900-astetta F
Temp. alue0 astetta 482 astetta
Jännite240
Teho418
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaPituusTemp. alueLeveysHinta
BRISKHEAT BIH052020L -lämpöteippi 0.4375A | AG9QUR 21TW65 BIH052020L0.437524 "0 astetta 482 astetta0.5 "€97.19
BRISKHEAT BIH052040L lämmitysnauha 0.875A | AG9QUT 21TW66 BIH052040L0.8754ft.0 astetta 482 astetta0.5 "€109.96
BRISKHEAT BIH052060L lämmitysnauha 1.29A | AG9QUU 21TW67 BIH052060L1.296"4 astetta 99 astetta0.5 "€139.37
BRISKHEAT BIH052080L -lämpöteippi 1.75A | AG9QUV 21TW68 BIH052080L1.758ft.0 astetta 482 astetta0.5 "€175.57
BRISKHEAT BIH052200L -lämpöteippi 2.16A | AG9QUW 21TW69 BIH052200L2.1610ft.0 astetta 482 astetta0.5 "€219.59
BRISKHEAT BIH102020L -teippi 0.875A | AG9QUX 21TW71 BIH102020L0.87524 "0 astetta 482 astetta1"€109.96
BRISKHEAT BIH102040L -lämpöteippi 1.75A | AG9QUY 21TW72 BIH102040L1.754ft.0 astetta 482 astetta1"€159.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRISKHEAT BIH322020L Lämmitysnauha 1.74A
€382.41 / yksikkö