Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRISKHEAT B00101040L Lämpöteippi 3.5A | AG9QQY 21TW02

BRISKHEAT B00101040L Lämmitysnauha 3.5A

Varastossa
Tuote: AG9QQY Malli: B00101040LRistiviite: 21TW02

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€120.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöteippi
Ampeeria3.5
ohjainEi
Pituus4ft.
Maks. Lämpötila900-astetta F
Temp. alue0 astetta 482 astetta
Jännite120
Teho420
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaPituusTemp. alueJänniteLeveysHinta
BRISKHEAT B00051020L Lämpöteippi 0.875A | AG9QQR 21TV95 B00051020L0.87524 "0 astetta 482 astetta1200.5 "€84.64
BRISKHEAT B00051040L Lämpöteippi 1.75A | AG9QQT 21TV96 B00051040L1.754ft.0 astetta 482 astetta1200.5 "€95.54
BRISKHEAT B00051060L Lämpöteippi 2.58A | AG9QQU 21TV97 B00051060L2.586"0 astetta 482 astetta1200.5 "€120.17
BRISKHEAT B00051080L lämpöteippi 3.5A | AG9QQV 21TV98 B00051080L3.58ft.5 astetta 65 astetta1200.5 "€143.31
BRISKHEAT B00051100L Lämpöteippi 4.33A | AG9QQW 21TV99 B00051100L4.3310ft.0 astetta 482 astetta1200.5 "€167.93
BRISKHEAT B00101020L Lämpöteippi 1.75A | AG9QQX 21TW01 B00101020L1.7524 "0 astetta 482 astetta1201"€116.09
BRISKHEAT B00101060L Lämmitysnauha 5.16A | AG9QQZ 21TW03 B00101060L5.166"0 astetta 482 astetta1201"€143.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRISKHEAT B00101040L Lämmitysnauha 3.5A
€120.17 / yksikkö