LOVEJOY 69790491079 Laippaliitosholkki, ulkohalkaisija 15.31 tuumaa, pituus 12.63 tuumaa, terästä | AL4MGX

LOVEJOY 69790491079 Laippaliitosholkki, ulkohalkaisija 15.31 tuumaa, pituus 12.63 tuumaa, terästä

Tuote: AL4MGX Malli: 69790491079
€2,633.82 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkkiliitin
Mitat D11.56 "
Mitat FD15.31 "
Dimension W3"
Akselin päiden välinen etäisyys (mitta BSE)0.31 "
Navan tyyliPaljas pultti
Pituus reiän läpi6.03 "
MateriaaliKaikki Metal
Maks. Kulmapoikkeama1.5 astetta
Maks. Bore5.5 "
Max. Nopeus (tasapainotettu)6450 RPM
Max. Nopeus (epätasapainoinen)4300 RPM
Nimellinen vääntömomentti551300 in. Lbs.
Rinnakkainen kohdistusvirhe0.087 "
Koko5"
TyyliLabryrinttitiiviste Paljas pulttiholkki
Tyyppihihat

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. Nopeus (tasapainotettu)Mitat DMitat FDMax. Nopeus (epätasapainoinen)Nimellinen vääntömomenttiRinnakkainen kohdistusvirheKokoTyyliHinta
LOVEJOY 69790491072 Laippaliitosholkki, ulkohalkaisija 6 tuumaa, pituus 4.19 tuumaa, terästä | AL4MGV 6979049107218000 rpm3.97 "6"12000 RPM15000 in. Lbs.0.028 "1 1 / 2 "Labryrinttitiiviste Paljas pulttiholkki€630.25
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790491077 Laippaliitosholkki, ulkohalkaisija 12.5 tuumaa, pituus 4.75 tuumaa, terästä | AL4MGW 697904910777890 RPM9.25 "12.5 "5260 RPM283800 in. Lbs.0.7 "4"Labryrinttitiiviste Paljas pulttiholkki€1,902.28
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790491088 Laippaliitosholkki, ulkohalkaisija 12.5 tuumaa, pituus 4.75 tuumaa, terästä | AL4MGY 697904910887890 RPM9.25 "12.5 "5260 RPM283800 in. Lbs.0.7 "4"Labryrinttitiiviste, suojattu pulttiholkki€1,902.28
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 69790491079 Laippaliitosholkki, ulkohalkaisija 15.31 tuumaa, pituus 12.63 tuumaa, terästä
€2,633.82 / yksikkö